Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HC74D,652 Logik IC - Flip-Flop Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen Differenzial S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q939791
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC74D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen
Elementanzahl:
2
Logiktyp:
D-Typ
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
37 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
6 V
Ausgangsstrom (High):
5.2 mA
Ausgangsstrom (Low):
5.2 mA
Eingangskapazität:
3.5 pF
Bits pro Element:
1
Herst.-Abk.:
NEX
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
2 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannungsbereich:
2 - 6 V
Ausgabetyp:
Differenzial
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOIC-14
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Nexperia, 74HC74D, 652
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,1287*
2 Tage
197
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,43*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 1,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.