Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Verstärker Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC, 18 V/DC 20W 2Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q93305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     "HB 474"
EAN/GTIN:
     4016138115598
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Ideal geeignet als Kontroll-Verstärker bei Mischpulten oder als Zusatz für Ihre Heimanlage. Zum Beispiel zur zusätzlichen Musikübertragung in verschiedenen Räumen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Breite:
29 mm
Ausgangsleistung:
2 x 10 W
Ausgangsleistung (max.):
20 W
Ausführung:
Bausatz
Betriebsspannung:
9 + 12 + 18 V/DC
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Impedanz:
2 Ω
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, Geräuschverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,39*
2 Tage
160
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,40*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,29*
€ 32,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.