| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q918792 Herst.-Nr.: 922910 EAN/GTIN: 4009319229108 |
| |
|
| | |
| Messerwechseln ohne die scharfen Klingen zu berühren. Einfach den Klingengriff auf die gewünschte Klingenform setzen, nach rechts drehen und die Klinge mit dem Klingenmesser aus der Halterung ziehen. Ideal für Bastelarbeiten oder Modellbau mit Papier, Karton, Folien, Leder, Stoffen und PVC, 2 Aluminium-Klingengriffe, für 5 mm und 9 mm Klingen, 9 verschiedene, extrem scharfe 5 mm Klingenformen und 3 verschiedene, extrem scharfe 9 mm Klingenformen. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Skalpell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,42* | € 13,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,32* | € 13,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,24* | € 21,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|