Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument MG5000 Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000V 1 TΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q914132
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     9998404095
EAN/GTIN:
     4053199970322
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät

Features:
Prüfspannung DC 5000V/2500V/1000V/500V/250V
Grundgenauigkeit 5.0%
Isolationswiderstand bis 1TΩ
Lieferumfang:
Messgerät · Messleitungen · Tragekoffer · Handbuch · Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
255 mm
Länge:
97 mm
Breite:
188 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
1.75 kg
Anzeige-Art:
digital
Prüfspannung:
250 + 500 + 1000 + 2500 + 5000 V
Isolationswiderstand (max.):
1 TΩ
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
Batterie LR14 x 8
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Sanwa Electric Instrument, MG5000, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 868,19*
€ 984,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,13*
€ 984,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 930,07*
€ 1.024,23*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.259,89*
€ 1.329,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,47*
€ 1.171,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,38*
€ 1.117,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 930,35*
€ 1.107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,71*
€ 1.073,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,50*
€ 1.046,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,19*
€ 1.033,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.