| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q896462 Herst.-Nr.: 1810P018 EAN/GTIN: 4260573960804 |
| |
|
| | |
| In diesen Premium Widerstands-Sortiment sind 50 verschiedene Standardwerte (insgesamt 1000 Teile), eine Abbiegevorrichtung sowie eine Widerstandsuhr (Vitrometer) enthalten. Durch Reihen- oder Parallelschaltung der Widerstände bzw. Kombinationen lassen sich jegliche Zwischenwerte bilden. Deswegen ist dieses Set auch optimal für Lehrzwecke geeignet und kommt oftmals auch bei Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Technische Grunddaten wie "Widerstandswert und Farbcode" sind auf der Innenseite des Deckels abgedruckt. Features: Hochwertige Widerstände in allen gängigen Werten der E24 Reihe 1000 tlg. inkl. Abbiegevorrichtung, Widerstandsuhr (Vitrometer) Wiederverwendbare Sortimentsbox Lieferumfang: Widerstände (je 50 Stück) 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ + Abbiegevorrichtung + Vitrometer + Sortimentsbox Weitere Informationen: | | Typ: | 1810P018 | Bauform: | 0207 | Bauart: | axial bedrahtet | Belastbarkeit: | 0.5 W | Toleranz ±: | 5 % | Produkt-Art: | Kohleschicht-Widerstand Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,20* | € 35,47* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,48* | € 35,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,69* | € 40,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|