Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22P112 22P112 Kohleschicht-Widerstand Sortiment 220 Ω axial bedrahtet 0.5 W 5 % 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620464-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P112
EAN/GTIN:
     4260732282389
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Quadrios 22P112 Kohleschicht-Widerstand Sortiment 220 Ω axial bedrahtet 0.5 W 5 % 1 Set

Kohleschicht-Widerstände Set 100 St 220 Ohm 0,5 W

Belastbarkeit 0,5 W
Toleranz 5% (Kohleschicht-Technologie)

Set aus hochwertigen 1/2 W Kohleschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 5% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -50 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Temperatur-Koeffizient: 700 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 220 Ω

Lieferumfang:
100 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 220 Ohm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x L) 3.2 mm x 9 mm
Produktabmessung, Ø:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
22P112
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
700 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Spannung (max.):
350 V
Widerstandswert (Widerstand):
220 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, Quadrios, 22P112, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,17*
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,19*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.