Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD 85848 Kabelschloss Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q895462
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     85848
EAN/GTIN:
     4008153858482
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Features:
Für Fahrräder, Motorroller oder zum universellen Einsatz geeignet
Inkl. 2 Schlüssel
Mit Rahmenhalter
Lieferumfang:
Seilschloss + Inkl. 2 Schlüssel + Mit Rahmenhalter
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
1800 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
12 mm
Kabel-Ø:
12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelschloss
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, fahrradschloss kabelschloss, kabelschloss, FISCHER FAHRRAD, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,71*
€ 5,50*
ab € 4,53*
€ 7,72*
€ 3,50*
ab € 16,22*
€ 22,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.