Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q890682 Herst.-Nr.: 21110055 EAN/GTIN: 4010312101278 |
| |
|
| | |
| Elektromechanischer Stromstoßschalter mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt größer als 6mm. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 55 mm | Montageart: | Hutschiene | Typ: | S12-110-24V DC | Betriebsspannung: | 24 V | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 10 A | Max. Schaltleistung: | 2300 W | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,17* | € 25,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,31* | € 26,04* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,53* | € 26,26* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,13* | € 26,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,16* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|