Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10015838 LA 6 150 AL Profilkühlkörper 0.3 K/W (L x B x H) 150 x 75 x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q88999
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10015838
EAN/GTIN:
     4016138077872
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
LA 6 150 AL
kühlkörper
kuehlkoerper
Mit besonders effektiver Wärmeableitung durch strömungsoptimierte Hohlrippen.
Lieferumfang:
Kühlprofil Aluminium blank mit montiertem Luftleitblech, ohne Axial-Lüfter (Lüfter bitte separat mitbestellen).
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
150 mm
Breite:
75 mm
Typ:
LA 6 150 AL
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
ohne Vorkammer
Wärmewiderstand R(th):
0.3 K/W
Produkt-Art:
Profilkühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,28*
€ 49,68*
1 Tag
136
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 49,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 74,71*
€ 94,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9292512001
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.