Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik LA 6 150 AL Profilkühlkörper 0.3 K/W (L x B x H) 150 x 75 x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020987
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10015838
EAN/GTIN:
     4016138077872
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10015838
LA 6 150 AL
kühlkörper
Fischer Elektronik LA 6 150 AL Profilkühlkörper 0.3 K/W (L x B x H) 150 x 75 x 62mm

Mit besonders effektiver Wärmeableitung durch strömungsoptimierte Hohlrippen.

Höhe: 62 mm
Kategorie: Profilkühlkörper
Breite: 75 mm
Typ: LA 6 150 AL
Besonderheiten: ohne Vorkammer
Wärmewiderstand R(th): 0.3 K/W
Material: Aluminium
Länge (Tiefe): 150 mm
Produkt-Art: Profilkühlkörper
Hersteller-Nr.: 10015838
EAN: 4016138077872
9 V Blockbatterie

Lieferumfang: Kühlprofil Aluminium blank mit montiertem Luftleitblech, ohne Axial-Lüfter (Lüfter bitte separat mitbestellen).

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,09*
€ 49,68*
1 Tag
136
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 49,69*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 74,48*
€ 94,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9292512001
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.