Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 3002 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Gold 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q882561
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     3002
EAN/GTIN:
     4003635030028
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Banana-Verbinder zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Ein sicherer Kontakt und hervorragende Übertragungsqualität sind hier sicher gestellt. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung kann seitlich am Stecker bis 10 mm² Kabelquerschnitt erfolgen.
Features:
Metallstecker
24 Karat vergoldete Kontakte
Bis 10 mm² Kabelquerschnitt
Lieferumfang:
4x Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Anschluss-Querschnitt:
1.5 - 10 mm²
Herst.-Teilenr.:
3002
Typ:
Banana B2
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Gold
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,60*
ab € 18,98*
€ 27,19*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,06*
€ 40,05*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 47,06*
6 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 69,40*
€ 88,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.