Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 3002 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Gold 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1166328-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     3002
EAN/GTIN:
     4003635030028
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Oehlbach 3002 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Gold 4 St.

Oehlbach Banana B2 Banana-Verbinder für Lautsprecherkabel

Metallstecker
24 Karat vergoldete Kontakte
Bis 10 mm² Kabelquerschnitt

Banana-Verbinder zur Konfektionierung von Lautsprecherkabeln. Der Verbinder gewährleistet den optimalen und bequemen Anschluss von Lautsprecherkabeln an Lautsprecher-Boxen und Elektronik-Komponenten, wie AV-Receiver oder Verstärker. Ein sicherer Kontakt und hervorragende Übertragungsqualität sind hier sicher gestellt. Die Steckerkontakte sind 24 Karat vergoldet und die Kabelzuführung kann seitlich am Stecker bis 10 mm² Kabelquerschnitt erfolgen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschluss-Querschnitt: 1.5 - 10 mm² · Herstellerfarbe: Gold · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
4x Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
Oehlbach
Farbe:
gold
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
3002
Typ (Hersteller-Typ):
Banana B2
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
1.5 - 10 mm²
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherstecker, lautsprecher-steckverbinder stecker, lautsprecher steckverbinder, bananenstecker gold, 4003635030028, Oehlbach, 3002, Banana B2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,60*
ab € 18,98*
€ 27,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,06*
€ 40,05*
Lager 102
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 47,06*
7 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 69,40*
€ 88,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.