Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 20mm 2V Ziffernanzahl: 1 SC08-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87955
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC08-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
27.7 mm
Farbe:
rot
Breite:
20 mm
Typ:
SC08-11EWA
Ziffernanzahl:
1
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
6.4 mcd
Wellenlänge:
625 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Zifferhöhe:
20 mm
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Kingbright, led anzeige, LED-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
470
18
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,99*
€ 1,676*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,57*
1 Tag
417
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,84*
1 Tag
107
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.