Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS GUO40-16NO1 Brückengleichrichter SIP-5 1600V 40A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87871
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     GUO40-16NO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 mm
Länge:
45.4 mm
Breite:
35 mm
I(FSM) 50Hz:
370 A
I(FSM) 60Hz:
400 A
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
GUO40-16NO1
U(RRM):
1600 V
Montageart:
Durchführungsloch
Konfiguration (Diode):
Dreiphasig
Durchlassstrom I(F):
40 A
Durchlassspannung U(F):
1.06 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
SIP-5
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
10 A
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, IXYS, 125-8038, gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 17,00*
2 Tage
183
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 17,01*
€ 8,95*
ab € 13,43*
€ 19,80*
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 23,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.