Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Gleichrichterdiode SKKE162/12 SEMIPACK® 2 1200V 195A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87714
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07892010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
Eventuell abweichend zum Hersteller erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
6000 A
Herst.-Abk.:
SKR
Typ:
SKKE162/12
Montageart:
Rundlochmontage
Sperrspannung U(R):
1200 V
Sperrstrom I(r):
9 mA
Durchlassstrom I(F):
195 A
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+135 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Semikron
Gehäuse:
SEMIPACK® 2
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
500 A
Weitere Suchbegriffe: Semikron, SKKE162/12, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 46,63*
€ 62,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,13*
€ 64,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.