Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Q1 Q1 Penlight batteriebetrieben LED 14.2cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q866211
Hersteller:
     Suprabeam
Herst.-Nr.:
     Q1 SUPRABEAM
EAN/GTIN:
     5704049908208
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Kompakte und leichte Stiftleuchte. Dank der Bauform passt die Leuchte optimal in Arbeitsbekleidung und ist wie z.B. der Kugelschreiber stets zur Hand. Der Lichtstrahl wird über den drehbaren Leuchtenkopf fokussiert.
Features:
Fokussierbar
2 Leuchtstärken
Inkl. Clip
Lieferumfang:
Q1 · Clip · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
142 mm
Gewicht:
56 g
Durchmesser:
1.5 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
160 lm
Leuchtweite (High):
70 m
Leuchtdauer (High):
8 h
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
mit Gürtelclip
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Penlight
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe 100 lumen, taschenlampe led, taschenlampe, 5704049901759, Suprabeam, Q1, Mini Taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,39*
€ 68,64*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 68,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.