| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q865171 Herst.-Nr.: 56250 EAN/GTIN: 4014688562503 |
| |
|
| | |
| Features: Außenmaße 320 x 150 x 135 mm Mit Organizer
Weitere Informationen: | | Höhe: | 135 mm | Länge: | 320 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 150 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Werkzeugkasten unbestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 6,27* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,65* | € 6,59* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,47* | € 12,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,55* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|