Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 56250 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1168240-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56250
EAN/GTIN:
     4014688562503
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Alutec 56250 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz

Werkzeugkasten

Außenmaße 320 x 150 x 135 mm
Mit Organizer

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 150 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Alutec
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkasten kunststoff alutec, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 4014688562503, Alutec, 56250, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,24*
Lager 102
457
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,26*
7 Tage
85
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.