Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-55 LCD Zweipoliger Spannungsprüfer kalibriert (ISO) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Ak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q835513
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-15826120
EAN/GTIN:
     4064161326009
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer voltcraft
spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
Der zweipolige Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 690 V aufgeteilt sind und zusätzlich als realer Effektivwert in der LCD-Anzeige.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LED- und LCD-Anzeige
Durchgangsprüfung
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm
2 Aufsteckkappen
Prüfspitzenschutz
Batterien
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
242 mm
Breite:
65 mm
Schutzart:
IP64
Typ:
VC-55 LCD
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + LCD + LED
Frequenz (max.):
400 Hz
Arbeitstemperatur:
-15 bis +55 °C
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
16 Hz
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-55 LCD, voltkraft, 2poliger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 129,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 129,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC50/60
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.