Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q831231 Herst.-Nr.: 30307 EAN/GTIN: 4011458303076 |
| |
|
| | |
| Das Schwimmbad Filter Set besteht aus einer Pumpe und einem Sandfilter mit folgenden Funktionen: Filtern, Rückspülen (Reinigung des Filters), Nachspülen (Beseitigung von Schwebestoffen im Sand), Winterstellung (zur Entlastung der Dichtungen). Die Handhabung erfolgt über ein 4 Wege Ventil. Die empfohlene Betriebsdauer ist 8 bis 9 Stunden pro Tag. Das Set sorgt für Wasserklarheit im Schwimmbecken bei effizienter Energienutzung. Das System kann schnell zusammengebaut und installiert werden. Die Reinigung des Sandfilters ist einfach. Die Pumpe arbeitet im Zulaufbetrieb. Die Einlassöffnung der Pumpe sollte mindestens 30 cm unterhalb des Wasserspiegels vom Schwimmbecken liegen. Features: Max. Fördermenge Pumpe: 7900 l/h Max. Förderhöhe 6 m Durchfluss Sandfilter: 4.500 l/h Leistung 250 W empfohlene Beckengröße: 20 m³ Lieferumfang: Schwimmbadpumpe SPF 180 + Sandfiltertank inkl. Grundplatte + 4-Wege-Ventil + Anschluss- und Installationszubehör + Bedienungsanleitung. Hinweise: Für die Inbetriebnahme sind 13 kg Filterquarzsand mit einer Körnung von 0,5 - 1.2 mm erforderlich. Der Filtersand ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist für die Verwendung zwingend notwendig. Weitere Informationen: | | Höhe: | 640 mm | Länge: | 500 mm | Breite: | 350 mm | Schutzart: | IPX5 | Gewicht: | 4 kg | Max. Kabellänge: | 1.90 m | Druckanschluss: | 44,9 mm (1 1/2") IG | Sauganschluss: | 44,9 mm (1 1/2") IG | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistungsaufnahme (P1): | 250 W | Leistung (P2): | 180 W | Betriebsspannung: | 230 V | Förderhöhe (max.): | 6 m | Fördermenge (max.): | 4500 l/h | Produkt-Art: | Sandfilteranlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwimmbadpumpe, 04011458303076, TIP - Technische Industrie Produkte, SPF 180 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,90* | € 190,20* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,12* | € 193,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,67* | € 301,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|