Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-331 Stromzange kalibriert (ISO) CAT II 600 V, CAT III 300V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q829983
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-15815580
EAN/GTIN:
     4064161323343
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
Das ergonomisch geformte, robuste Gehäuse ermöglicht eine einhändige Bedienung. Die vielzähligen Messfunktionen machen die Stromzange zu einem echten Multitalent.

Zum einfachen und schnellen Messen von Gleich- und Wechsel-Strömen bis 200A
Im Gegensatz zu Multimeter muss der Stromkreis beim Messen nicht unterbrochen werden. Perfekt geeignet beim Service an Maschinen in Schaltschränken und auch beim Messen von hohen Strömen in der KFZ- und LKW-Elektrik.

Kontrastreiches Display mit 2000 Counts
Ausserordentlich gut ablesbares Display bei allen Lichtverhältnissen.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.
Features:
CAT II 600 V, CAT III 300 V
Lieferumfang:
Stromzange VC-331
2x Messleitungen
1x Thermoelement Typ K
1x Aufbewahrungstasche
2x Micro-Batterien (Typ AAA, 1,5V)
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
36 mm
Breite:
182 mm
Gewicht:
152 g
Messart:
True RMS
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Messkategorie:
CAT II 600 V + CAT III 300 V
Spannungsmessung:
AC/DC
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
200 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.0001 V
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
ISO
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, strommesszangen 00,01a, VOLTCRAFT, VC-331, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 131,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 131,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.