Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1513018-10 Starkstromkabel H07BQ-F 5G 4.0mm² Orange 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q814953
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1513018-10
EAN/GTIN:
     4011376761002
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Starkstromkabel
starkstromkabel nyy-j 5 x 4 mm²
starkstromkabel

Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
750 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1513018-10
Typ:
PUR-Leitung/H07 BQ-F/5G4,0mm²/orange/10m/AD: 14,7mm
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
14.70 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel + abriebfest + reißfest + kerbzäh
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
5 G 4.0 mm²
Querschnitt (je Ader):
4.0 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 5 x 120 mm2, BKL Electronic, PUR-Leitung/H07 BQ-F/5G4, 0mm²/orange/10m/AD: 14, 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 11,195* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.