Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1513007-5 Starkstromkabel H07BQ-F 5G 1.5mm² Orange 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1513007-5 Starkstromkabel H07BQ-F 5G 1.5mm² Orange 5m
Artikel-Nr.:
     615-Q814793
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1513007-5
EAN/GTIN:
     4011376760609
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Starkstromkabel
starkstromkabel 5x1,5qmm
starkstromkabel

Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
750 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1513007-5
Typ:
PUR-Leitung/H07 BQ-F/5G1,5mm²/orange/5m/AD: 10,1mm
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
10.10 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel + abriebfest + reißfest + kerbzäh
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
5 G 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 5 x 120 mm2, BKL Electronic, PUR-Leitung/H07 BQ-F/5G1, 5mm²/orange/5m/AD: 10, 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,71* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.