Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q807501 Herst.-Nr.: 95 05 155 SB EAN/GTIN: 4003773077725 |
| |
|
| | |
| Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt. Schneide mit Kabelschneider. Mit Kunststoff-Gürteltasche. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt. Universalschere für Elektriker. Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC. Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Typ: | 95 05 155 SB | Gewicht: | 110 g | Produkt-Art: | Elektrikerschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,43* | € 14,70* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,52* | € 14,72* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,11* | € 15,46* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,13* | € 15,46* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,08* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|