Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DG3547 Dampfgarer mit Display, Timerfunktion Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q802971
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     283044
EAN/GTIN:
     4006160830446
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
dampfgarer

Features:
Wasserzuflussbegrenzer – schnellere Dampferzeugung
3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale
Edelstahlbasis
Lieferumfang:
Dampfgarer + 3 Dampfgarbehälter, 1 Deckel, 1 Reisschale + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
445 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
310 mm
Gewicht:
2.1 kg
Leistung (Details):
800 W
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display + Timerfunktion
Anzahl Ebenen:
3
Produkt-Art:
Dampfgarer
Weitere Suchbegriffe: 04006160830446, Clatronic, DG3547
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,96*
€ 60,01*
2
€ 5,00*
ab € 48,30*
€ 60,94*
2
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 63,43*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 69,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.