| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79727 Herst.-Nr.: HC-2 EAN/GTIN: 4016138629460 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Handzähler mit Reset-Taste. 4stellige, sehr gut ablesbare LC-Anzeige. Lange Einsatzdauer durch auswechselbare Lithium-Knopfzelle. Ideal als Zugangszähler bei Veranstaltungen, Waren- oder Produktionszähler. Features: Vor-/Rückwärts-Zählfunktion Anzeigenbeleuchtung Lieferumfang: Umhängeband · Bedienungsanleitung · Knopfzelle Weitere Informationen: | | Tiefe: | 22 mm | Höhe: | 68 mm | Farbe: | grau | Breite: | 58 mm | Gewicht: | 38 g | Displaybeleuchtung: | blau | Typ: | HC-2 | Zählbereich: | 0 - 9999 | Stellen: | 4 | Rückstellung: | Taste | Herstellerfarbe: | Grau | Anzeige (Counts): | 9999 | Produkt-Art: | Handzähler | Display-Technologie: | LCD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,30* | € 17,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,27* | € 18,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,21* | € 35,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,17* | € 52,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|