Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HC-2 Digitaler Handzähler (HC-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2688924
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     HC-2
EAN/GTIN:
     4016138629460
Suchbegriffe:
Handstückzähler
Handzähler
Handzählgerät
Stückzähler

Übersicht

Digitaler Handzähler HC-2

Vor-/Rückwärts-Zählfunktion Anzeigenbeleuchtung

Ergonomischer Handzähler mit Reset-Taste. 4stellige, sehr gut ablesbare LC-Anzeige. Lange Einsatzdauer durch auswechselbare Lithium-Knopfzelle. Ideal als Zugangszähler bei Veranstaltungen, Waren- oder Produktionszähler.

Ausstattung:
Zählfunktion 0 - 9999 Zuschaltbare Anzeigenbeleuchtung für dunkle Einsatzbereiche Akustisches Zählsignal Automatische Abschaltung mit Speicherung des letzten Zählwertes.

Technische Daten:
Anzahl Stellen: 4 Anzeige: LCD Betriebsspannung: Lithium-Batterie Farbe: Grau Produktabmessung, Breite: 58 mm Produktabmessung, Höhe: 68 mm Rückstellung: Taste Typ (Hersteller-Typ): HC-2 Zählbereich: 0 - 9999

Lieferumfang:
Batterie (Typ CR1616) Umhängeband Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: handstückzähler voltcraft, handstückzähler, voltcraft, handzähler, handzhler, digitaler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 16,08*
1 Tag
1219
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 16,10*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 32,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,65*
€ 50,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.