| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79726 Herst.-Nr.: PL-110SM EAN/GTIN: 4016138597004 |
| |
|
| | |
| Robustes und einfach zu bedienendes Messgerät zur Messung der Intensität der Sonneneinstrahlung in W/m². Damit lässt sich schnell und zuverlässig der Wirkungsgrad einer PV- oder Solar-Anlage kontrollieren. Einfach die Sonneneinstrahlung pro m² messen, auf die Nennleistung der PV-Anlage umrechnen und mit der aktuellen Netzeinspeisung vergleichen. Ebenso kann mit dem PL-110SM der ideale Standort einer neuen Anlage ermittelt werden. Features: Messung der Intensität der Sonneneinstrahlung Ideal zur Überprüfung des Wirkungsgrades von PV-Anlagen Messbereich Ptot 0 - 1999 W/m² Lieferumfang: Licht-Messgerät · Trage- und Aufbewahrungstasche · 3 x Micro-Batterien (Typ AAA) · Abdeckklappe für Sensor · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 21 mm | Länge: | 155 mm | Breite: | 62 mm | Gewicht: | 260 g | Messfunktion: | Strahlungsleistung | Anzeige: | digital | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 1999 W/m² | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0 W/m² | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 10 W/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,35* | € 60,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,08* | € 60,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,75* | € 102,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|