Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1601-0042-Z EBI 20-T1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79576
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1601-0042-Z
EAN/GTIN:
     4250304710075
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Datenlogger-Serie mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Die Geräte der EBI-Serie sind wasserdicht (IP67) und können bis zu 40 000 Messwerte speichern aber auch jederzeit im Display abgelesen werden. Es stehen Geräte für Messungen der Umgebungstemperatur, Kerntemperatur, Luftfeuchte und des Luftdruckes zur Auswahl.
Features:
Erweiterungsmodul
Alarmfunktion
Wasserdicht (IP67)
Temperatur-Logger gemäß EN 12830
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung · Werks-Kalibrierzertifikat.
Hinweise:
Erweiterungsmodul. Zur Programmierung ist das USB-Lesegerät erforderlich, das im Grund-Set enthalten ist. Das Grund-Set ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
69 mm
Breite:
48 mm
Messbereich:
Temperatur
Schutzart:
IP67
Gewicht:
45 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0,5°C (-20°C bis +40°C)
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
24 Monate bei einem Messintervall von 15 min bei 25 °C
Messintervall:
1 min bis 24 h
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Gehäuse:
ABS
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, temperaturfühler, temperaturlogger ebro, 4250304713342, ebro, EBI 20-T1, temperaturschreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 73,00*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 79,84*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 64,19*
€ 81,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,44*
€ 110,05*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 119,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.