Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q794852 Herst.-Nr.: 24221 EAN/GTIN: 4015162242218 |
| |
|
| | |
| Kamera Attrappe KA09: Sicherheit durch Abschreckung. Kriminelle achten auf Kameras – Abschreckung wirkt. Diese Nachbildung einer modernen Kuppelkamera ist täuschend echt und schlägt den potentiellen Dieb in die Flucht. Das rot leuchtende LED-Blinklicht und Objektiv-Nachbildung verstärken die abschreckende Wirkung. Zusätzlich können auch Warnaufkleber angebracht werden.
Preisgünstig und kombinierbar. Kamera-Attrappen eignen sich perfekt, wenn Sie nach einer kostengünstigen Alternative suchen. Rundumschutz durch Attrappen oder Ergänzung Ihres „echten“ Videosystems – dies können Sie selbst entscheiden. Einfach zu montieren und wirkungsvoll. Diese preisgünstige Variante bietet durch Abschreckung einen effektiven Schutz für Ihr Zuhause oder Ihr Ladengeschäft.
Einfaches Anbringen an der Decke. Die Kamera-Attrappe KA09 aus weißem Kunststoff eignet sich optimal für die Deckenmontage in Innenräumen. Bei der Lieferung ist ein Gratis-Warnaufkleber inklusive. Features: Mit LED-Blinklicht Modernes Kuppeldesign Inkl. Warnaufkleber Lieferumfang: Kameraattrappe mit Halterung + 3 x Schrauben + 3 x Dübel (Ø 5 mm) + Warnaufkleber + Bedienungsanleitung. Hinweise: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Höhe: | 67 mm | Durchmesser: | 91 mm | Gehäusematerial: | ABS Kunststoff | Überwachungskamera-Besonderheiten: | mit blinkender LED | Produkt-Art: | Kamera-Attrappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,54* | € 9,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,93* | € 9,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 10,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,08* | € 10,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,52* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|