Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hygrometer TFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79287
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.5015
EAN/GTIN:
     4009816015723
Suchbegriffe:
Hygrometer
Klimamesser
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

Temperatur und Luftfeuchte
Übersichtliche Anzeige aller Parameter

Das kleine, handliche Gerät zeigt alle gemessenen Parameter gleichzeitig im großen Display an. Mit Klappständer für Tisch- oder Wandbetrieb. Hochwertig gummiertes Gehäusefinish.

Ausstattung: Max-/Min-Funktion · C/F-Umschaltung.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 90 x 133 x 16 mm · Gewicht: 130 g · Messbereich Feuchte: 20 - 99% rF · Messbereich Temperatur: -10,0 bis +70,0 °C · Messgenauigkeit Feuchte: ±5 % · Messgenauigkeit Temperatur: ±1 °C · Schnittstelle(n): - · Spannungs-Versorgung: 1 Micro-Batterie (Typ AAA)

Lieferumfang: Micro-Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa hygrometer, Baufeuchte-Messgerät, Baufeuchtemessgerät, Baufeuchtigkeitsmessgerät, Feuchte, Feuchtemesser
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,62*
€ 14,87*
12 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 13,43*
€ 15,82*
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 16,83*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 14,21*
€ 18,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Krups
KP5002
ab € 72,42*
Sonstiges
Normalbild
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
Normalbild
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
250213
ab € 4,34*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793402911
€ 2,67*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Normalbild
Stoha Design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG