Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo testoterm Temperaturmessstreifen 37 bis 65°C Inhalt10St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79233
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 0108
EAN/GTIN:
     4029547006968
Suchbegriffe:
Datenlogger
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Die selbstklebenden Temperatur-Indikatoren zeigen hinter durchsichtigen Fenstern temperatursensitive Elemente. Bei Erreichen der Nominaltemperatur wechselt jedes Element deutlich die Farbe. Diese Farbwechsel sind irreversibel, d.h. dieser bleibt auch bei späteren Temperaturänderungen der Oberflächen erhalten.
Lieferumfang:
Heft zu 10 Messstreifen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
18 mm
Typ:
testoterm
Anzahl Felder:
8
Temperaturbereich:
37/40/43/46/49/54/60/65 °C
Messbereich Temperatur (max.):
65 °C
Messbereich Temperatur (min.):
37 °C
Produkt-Art:
Temperaturmessstreifen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 27,32*
1 Tag
153
pro Satz
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 27,33*
pro Satz
€ 18,90*
ab € 21,02*
€ 28,39*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 24,90*
€ 33,36*
pro Satz
€ 6,90*
ab € 25,44*
€ 33,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,32*
€ 32,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,91*
€ 30,83
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 25,66*
€ 30,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,84*
€ 28,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,75*
€ 27,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,16*
€ 26,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,35*
€ 23,03
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.