Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Indikator, 37 bis 65 °C, 0646 0108


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Temperatur-Indikator, 37 bis 65 °C, 0646 0108
Temperatur-Indikator, 37 bis 65 °C, 0646 0108
Artikel-Nr.:
     4502-80B612
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 0108
EAN/GTIN:
     4099891471095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Lieferung als Haftträgerkarten mit 10 Streifen, Temperatur-Messstreifen Typ Testo 0646. Selbstklebend, mit kurzer Ansprechzeit. Bei Erreichung des Temperaturwertes erfolgt innerhalb von 2,0 s ein irreversibler Farbumschlag von hellgrau auf schwarz. Die Schwarzfärbung bleibt auch nach späterer Abkühlung erhalten; Lagertemperatur: max. +25 °C. Die Streifen können sehr lange gelagert werden und haben 8 oder 9 wärmeempfindliche Elemente (Temp.-Messpunkte) und eine Skala mit Temperaturangaben in °C und °F, Maße: Streifen Messpunkten 50 x 19 mm, Technische Merkmale (Typ, Messbereich von/bis, Anzahl der Messpunkte (Anzeigewerte) auf dem Streifen (Mp)): 0646 0108, +37/65 °C, Mp 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatur-Indikator
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
37 °C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatur-Messetikett, Temperaturmessstreifen, temperaturmessstreifen testo testoterm 37 bis 65 °c, messstreifen temperatur, messstreifen temperatur testo, Messtechnik, Measurement Technology, Temperaturindikator, Thermoindikator, Wärmeindikator, Thermomessstreifen, Wärmemessstreifen, Temperaturmesspunkt, Thermomesspunkt, Wärmemesspunkt
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 19,44*
€ 27,56*
1 Tag
151
pro Satz
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 27,57*
pro Satz
€ 18,90*
ab € 21,02*
€ 28,68*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 24,98*
€ 33,66*
Lager 4502
pro Satz
€ 6,90*
ab € 25,48*
€ 34,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,03*
€ 40,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,02*
€ 39,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,94*
€ 36,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,75*
€ 35,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,79*
€ 34,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,48*
€ 30,32
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.