Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 9072-D Durchgangsprüfgerät LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79224
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454373
EAN/GTIN:
     0095969494793
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer
Der Durchgangsprüfer ist für den Installationselektriker und den Servicetechniker in Industrie und Handwerk sowie den Hobbyelektroniker eine wertvolle Hilfe beim Prüfen.
Features:
Spannungsfest bis 600 V
Lieferumfang:
9 V-Batterie · 1 Krokodilklemme · 2 Prüfspitzen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
110 mm
Breite:
58 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
150 g
Typ:
9072-D
Messfunktion:
Durchgangsprüfung
Anzeige:
LED
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
50 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
50 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Durchgangsprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: 00095969494793, Beha Amprobe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,89*
€ 51,65*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 51,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 40,33*
€ 51,95*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 40,84*
€ 52,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,66*
€ 60,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.