Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LCR-100 LCR Messbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79205
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     LCR-100
EAN/GTIN:
     4016138544480
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
Multimeter
Multitester
voltcraft multimeter
Das robuste Gerät zum Messen von Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten. Durch den angespritzten Weichgummischutz und den Überlastschutz aller Eingänge ist das Gerät ideal geschützt.
Features:
Äußerst robust
Induktivitäten bis 20 H
Kapazitäten bis 110 mF
Widerständen bis 110 MOhm
Durchgangsprüfung (< 30 Ohm akustisch)
Diodentest
Min-/Max-/REL-Funktion
Großes Display mit 11 000 Counts
Lieferumfang:
Batterie · 1 Satz Messleitungen mit Krokoklemmen · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
182 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
360 g
Anzeige:
LCD 11 000 Counts
Schnittstellen:
keine
Typ:
LCR-100
Messbereich Kapazität:
1 pF - 110 mF
Messbereich Induktivität:
1 µH - 20 H
Messfrequenz:
100/1000 Hz
Messbereich Widerstand:
0.01 Ω - 110 MΩ
Grundgenauigkeit:
± 1.2 %
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: multimeter, 04016138544480, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,03*
€ 81,93*
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 81,94*
€ 5,95*
ab € 71,46*
€ 90,13*
9 Tage
75
€ 6,99*
ab € 73,06*
€ 92,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.