Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79170 Herst.-Nr.: 0560 0460 EAN/GTIN: 4029547008252 |
| |
|
| | |
| Das testo 460 misst optisch die Drehzahl z. B. von Ventilatoren und Wellen. Der Messfleck wird mit einer LED-Markierung am Messobjekt angezeigt. Max-/Min- Werte werden auf Tastendruck direkt angezeigt. Das beleuchtete Display ermöglicht auch bei schlechten Sichtverhältnissen ein komfortables Ablesen der Messwerte. Features: Optische Drehzahlmessung mit LED-Messfleckmarkierung Lieferumfang: Schutzkappe · Leder-Gürteltasche · 2 Batterien · Handschlaufe · Kalibrier-Protokoll · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 119 mm | Breite: | 46 mm | Gewicht: | 85 g | Messdistanz: | 10 - 40 cm | Typ: | 460 | Anzeige: | LCD | Messmethode: | optisch | Drehzahl optisch (max.): | 30000 U/min | Drehzahl optisch (min.): | 100 U/min | Genauigkeit Drehzahl: | ± 0,02 % | Auflösung Drehzahl: | 0.1 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,17* | € 149,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,66* | € 152,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,54* | € 156,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,61* | € 162,31* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,57* | € 176,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|