Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlmesser testo 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehzahlmesser testo 460
Drehzahlmesser testo 460
Artikel-Nr.:
     4502-22K8608
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 0460
EAN/GTIN:
     4029547008252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Tachometer, 0560 0460, Testo Das Drehzahlmessgerät testo 460 U/min liefert Ihnen schnelle und zuverlässige Messwerte bei der Kontrolle von Ventilatoren, Kurbelwellen und Motoren, während diese noch in Bewegung sind und laufen. Features * Optische Drehzahlmessungen * LED-Messfleckmarkierung * Leicht ablesbares Display / hintergrundbeleuchtet für den Einsatz bei allen Lichtverhältnissen * Umfangreiches Zubehör: Reflektierende Marker / Schutzkappe / Gürteltasche
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,02 %
Messbereich:
100 bis 29999 U/min
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gas-Messgerät, Gasmessgerät, gasmeßgerät testo, gas messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Drehzahlmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 149,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,65*
€ 149,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 152,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,82*
€ 157,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 162,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 130,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.