Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe AC50A-D Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79169
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454543
EAN/GTIN:
     0095969494960
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Amprobe Stromzange AC50A ist ein universell einsetzbares Instrument. Das Messgerät wird nach den Normen gebaut und gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Die Stromzange ist im handwerklichen und industriellen Bereich eine wertvolle Hilfe. Durch die sehr hohe Empfindlichkeit des Strombereiches, kann der Ableitstrom (Leckstrom) eines Verbrauchers gemessen werden.
Features:
CAT III 600 V
Kleinste Auflösung 0,01 mA
Lieferumfang:
Messleitungen mit Prüfspitzen (rot, schwarz) · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
183 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
190 g
Schnittstellen:
keine
Messart:
Mittelwert
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 400 Ω
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 kHz
Spannungsmessung:
AC
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
60 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter beha, multimeter, strommesszangen 100ma, 095969494960, Beha Amprobe, AC50A-D, stromzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 361,13*
€ 398,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 344,36*
€ 399,69*
Frei Haus
ab € 372,50*
€ 410,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,19*
€ 415,95*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 384,50*
€ 422,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.