| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79156 Herst.-Nr.: 81022 EAN/GTIN: 4016138488159 |
| |
|
| | |
| Features: Länge 1 m Rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Kabellänge: | 1.00 m | Kabeltyp: | RG58 | Impedanz: | 50 Ω | Herstellerfarbe: | Rot | Anschluss A: | BNC-Stecker | Anschluss B: | BNC-Stecker | Produkt-Art: | BNC-Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, 04016138488159, Testec |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,16* | € 9,18* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,55* | € 9,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,77* | € 27,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|