Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckmann & Egle EX3069 LCD-Panelmeter 1,999V beleuchtet, Messbereich 0 - 1.999 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79016
Hersteller:
     Beckmann & Egle
Herst.-Nr.:
     EX3069
EAN/GTIN:
     4016138772463
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Spannungsmessmodul zum Einbau in Gehäuse oder Fronttafeln.
Features:
Einbaumaße 46 x 26.5 mm
Einfache Montage (Snap-In)
Grün beleuchtbar
Lieferumfang:
Anschlussstecker mit kurzen Litzen · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bei der Montage in Kfz, Wohnmobil, Boot sollte zur Absicherung gegen Spannungsspitzen ein Varistor (z.B. Best.-Nr 46 76 50) parallel zur Versorgungsspannung angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
11.5 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
28.5 mm
Breite:
48 mm
Messbereich:
0 - 1.999 V/DC
Gewicht:
31 g
Einbaumaße:
46 x 26.5 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
EX3069
Anzeigebereich:
0 - 1999
Stellen:
3 1/2
Anzeige (Details):
LCD
Spannungs-Versorgung (Details):
7 - 30 V/DC
Stromaufnahme:
4.5 mA
Toleranz:
± 0.2% + 1 Digit
Weitere Suchbegriffe: Beckmann & Egle, Messgerät, Voltmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 32,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 32,15*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 46,86*
€ 61,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
Q69X3859 12V
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.