Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx LEDconnect LED-Unterbauleuchte LED LED fest eingebaut 9W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q782632
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     LCL060
EAN/GTIN:
     4251351801259
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
LEDconnect ist das neue flexible Unterbauleuchten-System von LEDmaxx.

Dank einer Vielzahl von Zubehörteilen schnell und kinderleicht installiert. LEDconnect ist superdünn und gibt ein warmweißes und durchgehendes Licht ab. Einzelne Lichtpunkte sind hier nicht mehr zu sehen.

Die Installation ist kinderleicht. Für ein funktionsfähiges System wird benötigt:
1. Die Leuchte. Erhältlich in den Größen 150mm, 300mm, 600mm, 900mm, 1.000mm und 1.200mm.
2. Die 3M-Befestigungsstreifen. Ein 2er Set pro Leuchte.
3. Der Netzadapter. Erhältlich in drei Stärken; abhängig von Ihrer Installation: 40,60 und 120 Watt.
4. Schalter oder Eingangskabel: Sensor-Schalter oder Dimmer-Schalter. Eingangskabel einfach

Optional kann das System den Bedürfnissen angepasst werden durch:
Verbinderkabel, Eckverbinder links oder rechts, T-Verbinder, Kreuzverbinder, L-Verbinder, Zwischenverbinder, Befestigungsclip flach oder 90°.
Features:
Warm-Weiße LED
Dimmbar
Erweiterbar
Lieferumfang:
LED-Unterbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Zubehör bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
0.8 cm
Länge:
60 cm
Breite:
1.8 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
540 lm
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Erweiterbar
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Lichtstrom Gesamt:
540 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte
Leuchten-Serie:
LEDconnect
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: LEDmaxx, LEDconnect, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 38,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 38,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LEDmaxx
LCN040
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.