Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx LCV11 LEDconnect Befestigungsclips (flach) 2er Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q781592
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     LCV11
EAN/GTIN:
     4251351801440
Suchbegriffe:
04251351801440
LEDmaxx
LEDconnect
LEDconnect Befestigungsclip flach

Der flache Clip für schwierige Umgebungen. Für die Standardinstallation empfiehlt sich ein 2er Set Klebestreifen LCBS pro Leuchte.

LEDconnect ist das neue flexible Unterbauleuchten-System von LEDmaxx.

Dank einer Vielzahl von Zubehörteilen schnell und kinderleicht installiert. LEDconnect ist superdünn und gibt ein warmweißes und durchgehendes Licht ab. Einzelne Lichtpunkte sind hier nicht mehr zu sehen.

Die Installation ist kinderleicht. Für ein funktionsfähiges System wird benötigt:
1. Die Leuchte. Erhältlich in den Größen 150mm, 300mm, 600mm, 900mm, 1.000mm und 1.200mm.
2. Die 3M-Befestigungsstreifen. Ein 2er Set pro Leuchte. Artikelnummer LCBS
3. Der Netzadapter. Erhältlich in drei Stärken; abhängig von Ihrer Installation: 40,60 und 120 Watt.
4. Schalter oder Eingangskabel: Sensor-Schalter oder Dimmer-Schalter. Eingangskabel einfach.
Optional kann das System den Bedürfnissen angepasst werden durch:
Verbinderkabel, Eckverbinder links oder rechts, T-Verbinder, Kreuzverbinder, L-Verbinder, Zwischenverbinder, Befestigungsclip flach oder 90°.
Features:
2er-Set
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Motiv-Serie:
LEDconnect
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Befestigungsclips (flach)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
2
Frei Haus
ab € 1,215*
€ 1,975*
Lager 615
6
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.