Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx LCV11 LEDconnect Befestigungsclips (flach) 2er Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2106421-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     LCV11
EAN/GTIN:
     4251351801440
Suchbegriffe:
04251351801440
LEDmaxx
LCV11
LEDconnect
LEDmaxx LCV11 LEDconnect Befestigungsclips (flach) 2er Set Edelstahl

Befestigungsclips (flach)

2er-Set

LEDconnect Befestigungsclip flach

Der flache Clip für schwierige Umgebungen. Für die Standardinstallation empfiehlt sich ein 2er Set Klebestreifen LCBS pro Leuchte.

LEDconnect ist das neue flexible Unterbauleuchten-System von LEDmaxx.

Dank einer Vielzahl von Zubehörteilen schnell und kinderleicht installiert. LEDconnect ist superdünn und gibt ein warmweißes und durchgehendes Licht ab. Einzelne Lichtpunkte sind hier nicht mehr zu sehen.

Die Installation ist kinderleicht. Für ein funktionsfähiges System wird benötigt:
1. Die Leuchte. Erhältlich in den Größen 150mm, 300mm, 600mm, 900mm, 1.000mm und 1.200mm.
2. Die 3M-Befestigungsstreifen. Ein 2er Set pro Leuchte. Artikelnummer LCBS
3. Der Netzadapter. Erhältlich in drei Stärken; abhängig von Ihrer Installation: 40,60 und 120 Watt.
4. Schalter oder Eingangskabel: Sensor-Schalter oder Dimmer-Schalter. Eingangskabel einfach.
Optional kann das System den Bedürfnissen angepasst werden durch:
Verbinderkabel, Eckverbinder links oder rechts, T-Verbinder, Kreuzverbinder, L-Verbinder, Zwischenverbinder, Befestigungsclip flach oder 90°.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Motiv (Serie): LEDconnect · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Motiv (Serie):
LEDconnect
Produkt-Art:
Befestigungsclips (flach)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
94
2
Frei Haus
ab € 1,215*
€ 1,975*
6
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.