Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TM-70 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77698
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     TM-70-BK
EAN/GTIN:
     4016138519921
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperaturanzeige für nahezu jeden Einsatzbereich in Haus, Hobby und Freizeit. Das TM-70 ist mit einem externen Temperaturfühler mit 2m Kabel ausgestattet. Der Einbau erfolgt über Snap-In-Montage. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine mitgelieferte Batterie.
Features:
Externer Temperatur-Fühler mit 2m Kabel
Für Innen- und Außentemperatur
Batteriebetrieb

Genauigkeit (Details) ±1 °C

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Ausführung:
Externer Fühler
Gewicht:
30 g
Messfunktion:
Temperatur
Einbau-Breite:
45.5 mm
Displaybeleuchtung:
weiß
Einbauhöhe:
22 mm
Messbereich (min.):
-50 °C
Messbereich (max.):
70 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Betriebsspannung:
1.5 V/DC
Messrate:
10 s
Genauigkeit:
±1 °C
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung (Details):
1 Knopfzelle (LR927, SR927, CX927, 399 oder Baugleich)
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 04016138349832, 04016138519921, VOLTCRAFT, TM-70
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 16,35*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,96*
€ 32,89*
€ 3,50*
ab € 26,87*
€ 36,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.