Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT LED-Lichtleiste LED LED fest eingebaut 15W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q776922
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075106253
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment

Features:
Neutral-Weiße LEDs
Erweiterbar auf bis zu 10 Leuchten
Nahtlose Verbindung ohne sichtbare Kabel bei Kombination mit Linear Compact Batten
Lieferumfang:
LED-Unterbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
3.6 cm
Länge:
87.3 cm
Breite:
2.4 cm
Gewicht:
300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1500 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
140 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Erweiterbar
Leistung je Leuchtmittel:
15 W
Lichtstrom Gesamt:
1500 lm
Bauform:
Rechteckig
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 19,62*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,64*
€ 19,64*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 20,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 14,30*
€ 21,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.