Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K101 + TP 200 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q776792
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161301754
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Der preiswerte Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K101 ist ein hochwertiges und robustes Temperaturmessgerät zum Spitzenpreis. Der Tauchfühler (Typ K) TP-200 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Flüssigkeiten, flüssigen Metallen oder gelartigen Stoffen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von -100 bis 300 °C, somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Labor, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Schulen oder Universitäten.
Features:
Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
1-Kanal
Lieferumfang:
Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung + TP-200 TAUCHFÜHLER
Hinweise:
Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 300 °C empfohlen!
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
164 mm
Breite:
54 mm
Ausführung:
1-Kanal
Gewicht:
180 g
Typ:
K101 + TP 200
Temperaturbereich:
-200 - +1370 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
2 s
Max. Temperatur:
+1370 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
151 mm
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, voltcraft temperaturfühler, tauchfühler, VOLTCRAFT, K101 + TP 200, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.