Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT LED-Lichtleiste LED LED fest eingebaut 10W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q776072
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075106277
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Flächen-LED
Kabelschuh Set

Features:
Warm-Weiße LEDs
Erweiterbar auf bis zu 10 Leuchten
Nahtlose Verbindung ohne sichtbare Kabel bei Kombination mit Linear Compact Batten
Lieferumfang:
LED-Unterbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
3.6 cm
Länge:
57.3 cm
Breite:
2.4 cm
Gewicht:
300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1000 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
140 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Erweiterbar
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Bauform:
Rechteckig
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 13,17*
€ 19,32*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 19,36*
1
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 19,65*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 20,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,09*
€ 21,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.