Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K101 + TP 202 Temperatur-Messgerät Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q774012
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161301686
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Hand-Thermometer
Handthermometer
Der preiswerte Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K101 ist ein hochwertiges und robustes Temperaturmessgerät zum Spitzenpreis. Der Luftfühler (Typ K) TP-202 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von Luft und Gasen. Dabei ist der Fühler für einen Temperaturbereich von 0 bis 250 °C verwendbar, somit sind gängige Anwendungen der Einsatz bei Klimaanlagen, Kühlung, Heizung und Lüftung usw.
Features:
Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
1-Kanal
Lieferumfang:
Batterie (9V Block) + Bedienungsanleitung + TP-202 LUFTFÜHLER
Hinweise:
Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 250 °C empfohlen!
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
164 mm
Breite:
54 mm
Ausführung:
1-Kanal
Gewicht:
180 g
Typ:
K101 + TP 202
Temperaturbereich:
-200 - +1370 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
0.3 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ansprechzeit:
2 s
Max. Temperatur:
+1370 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Fühler-Typ:
K
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
steckbar
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, voltcraft temperaturfühler, temperaturfühler, VOLTCRAFT, K101 + TP 202, temperaturmessgerät, kontaktthermometer, temperaturmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.