Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Lötspitze Spitzen-Größe 0.6mm Spitzen-Länge 68mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q767122
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2108043
EAN/GTIN:
     4053199960200
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
basetech ersatzlötspitzen
Die Lötspitze mit einer Größe von 0.6 mm und einer Länge von 68 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt und mit Nickel und Zinn beschichtet.
Features:
Spitzen-Größe: 0.6 mm
Spitzen-Länge: 68 mm
Lieferumfang:
Lötspitze 0.6 mm
Weitere Informationen:
Typ:
BT-2108043
Spitzen-Länge:
68 mm
Spitzen-Größe:
0.6 mm
Passend für Marke:
Basetech
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze 0,6mm, Basetech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,69*
1 Tag
65
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,71*
6 Tage
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,07*
€ 11,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.