Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20m Schwarz, Rot MS-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q76105
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-5
EAN/GTIN:
     4016138692341
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Vielseitig einsetzbares PVC-Messleitungsset. Bestehend aus berührungssicheren 4-mm-Komponenten. Die beiliegenden Teile können universell zusammengesteckt werden.
Features:
CAT III 1000 V
Bis 10 A Messstrom
Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008
Lieferumfang:
2 PVC-Messleitungen · 2 Edelstahl-Prüfspitzen · 2 Kroko-Klemmen (25 mm-Klemmöffnung und Feindrahtfläche).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.20 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MS-5
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 32,14*
1 Tag
830
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 32,15*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,36*
€ 51,25*
€ 3,50*
ab € 50,47*
€ 66,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.